DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 48 インチ
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブレード材質 | ボルトサークル径 | CFM @ 1.000インチSP | 寸法E | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 166260 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | ¥1,610,276 | |
B | 3C416 | - | アルミニウム | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ¥1,030,246 | |
C | 7J376 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 13.0/6.5 | 64.75 " | ¥1,964,001 | |
D | 4GXU7 | - | 304ステンレススチール | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ¥3,453,821 | |
C | 7J378 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ¥1,943,786 | |
C | 7J377 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ¥1,791,364 | |
E | 7F881 | 22,170 | 耐火花性アルミニウム | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ¥1,211,335 | |
E | 7AG18 | 22,170 | アルミニウム | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ¥1,363,757 | |
D | 7AG76 | 22,170 | ステンレス鋼 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ¥3,787,332 | |
D | 7AG75 | 22,170 | ステンレス鋼 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ¥3,634,910 | |
D | 7AG79 | 27,900 | ステンレス鋼 | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ¥3,889,209 | |
D | 7AG78 | 27,900 | ステンレス鋼 | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ¥3,678,547 | |
E | 7F882 | 27,900 | 耐火花性アルミニウム | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ¥1,254,971 | |
E | 7AG19 | 27,900 | アルミニウム | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ¥1,465,633 | |
E | 7F883 | 31,380 | 耐火花性アルミニウム | 50.25 " | 28,550 | 9 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ¥1,389,694 | |
D | 7AG81 | 31,380 | ステンレス鋼 | 50.25 " | 28,550 | 9 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ¥3,813,270 | |
C | 7J381 | 24390 | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ¥2,045,663 | |
C | 7J379 | 24390 | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 20.0/10.0 | 64.75 " | ¥2,074,042 | |
C | 7J380 | 24390 | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ¥1,835,001 | |
C | 7J383 | 28550 | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ¥1,969,724 | |
C | 7J382 | 28550 | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 891 | 25.0/12.5 | 64.75 " | ¥2,247,253 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 48 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、ファン効率を向上させるためにハウジングとブレードの間の隙間がわずかな円筒状のチューブ状構造の中にディスク型ホイールまたはプロペラが含まれているのが特徴です。 焼付エナメル塗装仕上げのステンレススチール/スチールハウジングと、防錆と構造強度を高める耐火花性アルミニウム/ステンレススチール/スチール/アルミニウムプロペラを備えています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルには、特定のアプリケーションに応じてファンをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 5 ~ 6 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの 731/891 ブレード チューブ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷却塔モーター
- ターンテーブル
- ストーム廃水サンプラー
- マウントされたベアリング
- ヘッド保護
- コミュニケーションツール
- 圧縮空気トリートメント
- 電子/ベンチテスト
- ポータブルクーラーおよび飲料
- BRADY ハードハットエンブレムラベル
- SPEEDAIRE ハブおよびフットマウントエアモーター
- APPROVED VENDOR ソケット溶接フランジ、クラス150、黒鋼
- GORLITZ ハウジング
- WRIGHT TOOL トルクスセット
- MORSE DRUM オーバーヘッドアセンブリ
- CONDOR ニット手袋、ドット、PVC 手のひらと親指、ドット、オレンジ
- STEARNS BRAKES 321 シリーズ ブレーキ