DAYTON 3C416チューブ軸流ファン51-3 / 4インチ幅64-3 / 4インチ高さ
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 48 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 50.25 " |
ディメンションA | 51.75 " |
寸法B | 28-5 / 16」 |
ディメンションC | 48.5 " |
外形寸法D | 36 " |
寸法E | 9 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
高さ | 64.75 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 51-3 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 48-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 48.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 36 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 12-1 / 2」 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 5 |
アウトレット径 | 48.625 " |
軸径 | 1.437 " |
幅(Width) | 51.75 " |
船の重量(kg) | 198.9 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブレード材質 | ボルトサークル径 | CFM @ 1.000インチSP | 寸法E | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GXU7 | - | 304ステンレススチール | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ¥3,453,822 | ||
166260 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | ¥1,610,276 | ||
7AG18 | 22,170 | アルミニウム | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ¥1,363,757 | ||
7AG19 | 27,900 | アルミニウム | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ¥1,465,633 | ||
7AG75 | 22,170 | ステンレス鋼 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ¥3,634,910 | ||
7AG76 | 22,170 | ステンレス鋼 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ¥3,787,332 | ||
7AG78 | 27,900 | ステンレス鋼 | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ¥3,678,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。