DAYTON 7F883ファンチューブアキシャル48インチ
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 48 " |
ブレード材質 | 耐火花性アルミニウム |
ボルトサークル径 | 50.25 " |
CFM @ 0.000インチSP | 38,100 |
CFM @ 0.125インチSP | 37,140 |
CFM @ 0.250インチSP | 36,105 |
CFM @ 0.500インチSP | 33,885 |
CFM @ 0.750インチSP | 31,380 |
CFM @ 1.000インチSP | 28,550 |
CFM @ 1.250インチSP | 24,060 |
ディメンションA | 51.75 " |
寸法B | 28-5 / 16」 |
ディメンションC | 48.5 " |
外形寸法D | 36 " |
寸法E | 9 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 891 |
全負荷アンペア | 27.2-24.6/12.3 |
高さ | 64.75 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 51-3 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 48-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 48.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 9.04 |
最大深さ | 36 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 12-1 / 2」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 10 |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 5 |
アウトレット径 | 48.625 " |
相 | 3 |
軸径 | 1.437 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 112 |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 51.75 " |
船の重量(kg) | 264.35 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブレード材質 | ボルトサークル径 | CFM @ 1.000インチSP | 寸法E | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C416 | - | アルミニウム | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ¥1,030,246 | ||
4GXU7 | - | 304ステンレススチール | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ¥3,453,822 | ||
166260 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | ¥1,610,276 | ||
7AG18 | 22,170 | アルミニウム | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ¥1,363,757 | ||
7AG19 | 27,900 | アルミニウム | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ¥1,465,633 | ||
7AG75 | 22,170 | ステンレス鋼 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ¥3,634,910 | ||
7AG76 | 22,170 | ステンレス鋼 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ¥3,787,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。