BALDOR MOTOR EJM3559 ジェット ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、3 hp、3 相、TEFC、56J フレーム
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
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56J |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 3.6 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3532M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 3.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.62 " |
相 | 3 |
力率 | 92 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,450回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 22.5 |
原産国 | US |
モデル | 稼働率 | アンプ | 全負荷アンペア | 速度 | 同期速度 | モータータイプ | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJM3546 | 1.15 | 3.1A @ 208V 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 1.7 A | 1,760回転 | 1,800回転 | 3522M | 4 | 1.000馬力 | ¥351,349 | |
EJM3550 | 1.3 | 4.0A @ 208V 3.8A @ 230V 1.9A @ 460V | 1.9 A | 3,450回転 | 3,600回転 | 3520M | 2 | 1.500馬力 | ¥209,897 | |
EJM3554 | 1.15 | 4.6A @ 208V 4.6A @ 230V 2.3A @ 460V | 2.3 A | 1,755回転 | 1,800回転 | 3526M | 4 | 1.500馬力 | ¥389,850 | |
EJM3558 | 1.15 | 6.0A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 2.9 A | 1,755回転 | 1,800回転 | 3530M | 4 | 2.000馬力 | ¥411,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。