マラソンモーターズ 遠心ポンプモーター 三相 防滴 C面フットレス 56C/56J
Marathon 遠心ポンプ モーターまたはジェット ポンプ モーターは、水管理、製造、および食品および飲料の処理用途における機械および流体移送タンクに電力を供給するように設計されています。
形式 | モデル | エンクロージャー | 全負荷アンペア | アイテム価格 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K37MN38 | DP | 2.6-2.6/1.3 | ポンプモーター | 1.50 | ¥91,070 | |
B | 5K46KN4141 | 防滴オープン | 3.3-3.0/1.5 | ジェットポンプモーター | 1.25 | ¥156,971 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Marathon 遠心ポンプ モーターは、時計回りまたは反時計回りの回転シャフトを備え、最大 3450 rpm の速度を実現します。
- モーターの摩擦を低減するためにシャフト端に機械的にロックされるダブルシールボールベアリングが付属しています。
- これらのユニットは、効率を向上させるためのコンデンサー始動またはコンデンサー実行モーター設計を特徴としています。
- 防滴筐体が装備されており、モーターに冷却空気が流れ、過熱を防ぎます。
- これらのスチール構造のジェット ポンプ モーターには、連続運転用のキー付きシャフトと、一定の速度を確保するためのリス ケージ誘導があります。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
開放防滴筐体モータとは?
開いた防滴筐体モーターは、空気が巻線を通って流れることを可能にし、垂直から 15 度未満の角度で液滴がモーターに落ちるのを防ぎます。
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電気は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電気は4線式導体(各相に2本)を通って流れます。
- 三相モーター:電気は3つの別々の導体を通って流れます。
これらのモーターは過負荷を防ぎますか?
はい、Marathon ジェット ポンプ モーターには、過負荷を防ぐための自動リセット サーマル プロテクターがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドスペードドリルビット
- コンポーネントの排出
- プラスチック管継手
- パイプトング
- コイルとカーペットのリフティングラム
- レンチ
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 消防服および付属品
- ワイヤマネジメント
- 溶接用薬品
- APPROVED VENDOR スクエアヘッドプラグ、MNPT、亜鉛メッキ
- APPROVED VENDOR ヒンジピンストップ
- KESON 測定ホイール3フィートスポーク10000
- UNISTRUT ガセット金具
- APOLLO VALVES 70LF-240シリーズはんだブロンズボールバルブ
- ZURN 床排水格子
- HUMBOLDT シェルビーチューブ拡張パッカー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 1897Mシリーズ
- SMC VALVES 脱出
- BROWNING SSF3TS 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受