承認されたベンダー 角頭プラグ、MNPT、亜鉛メッキ
形式 | モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WJ74 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2.5 " | 150のプサイ | ¥3,701 | |
A | 2WJ76 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 4" | 150のプサイ | ¥7,928 | |
B | 5P910 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 150のプサイ | ¥276 | |
B | 5P909 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | 150のプサイ | ¥267 | |
B | 5P907 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 8 " | 150のプサイ | ¥246 | |
A | 2WJ75 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3" | 150のプサイ | ¥4,188 | |
B | 5P912 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1" | 150のプサイ | ¥548 | |
B | 5P915 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2" | 150のプサイ | ¥1,340 | |
B | 5P914 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.5 " | 150のプサイ | ¥973 | |
B | 5P913 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | 150のプサイ | ¥805 | |
B | 5P911 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | 150のプサイ | ¥367 | |
B | 5P908 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | 150のプサイ | ¥267 | |
C | 5PAT1 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥410 | |
C | 5PAT4 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | 300のプサイ | ¥1,090 | |
C | 5PAT5 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.5 " | 300のプサイ | ¥1,574 | |
C | 5PAT6 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | 300のプサイ | - | 見積依頼
|
C | 5PAT3 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1" | 300のプサイ | ¥1,015 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリューマシン長さドリルビット
- 溶接シリンダーカート
- 機械式コンジットベンダー
- 緊急避難所のヒーターとエアコン
- 鳥スクリーン
- シンクと噴水
- カップリングの首輪とアダプター
- 付属品
- パワーシアーズ
- マウントと振動制御
- LITTLE GIANT 溶接ディープシェルフオーダーピッキングカート
- MJ MAY ロールストック、3フィートX18インチ
- PETERSEN PRODUCTS 144シリーズハンドタイトプラグ
- HOFFMAN ワイヤーウェイ望遠鏡付属品のレイイン
- THOMAS & BETTS LTXES05Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-12 Un
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 / 4-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- LINN GEAR タイプBステンレススプロケット、60チェーン
- VESTIL カンチレバーラックキット