入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアヘッドプラグ |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 2.5 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ75 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3" | 150のプサイ | ¥5,607 | |
2WJ76 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 4" | 150のプサイ | ¥10,614 | |
5P907 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 8 " | 150のプサイ | ¥329 | |
5P908 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | 150のプサイ | ¥359 | |
5P909 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | 150のプサイ | ¥359 | |
5P910 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 150のプサイ | ¥367 | |
5P911 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | 150のプサイ | ¥490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。