MARATHON MOTORS 5K46KN4141モーター3相3 / 4Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.42 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 3.3-3.0/1.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトタイプ | スレッド7 / 16-20 UNF-2A |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | エンクロージャー | 全負荷アンペア | アイテム価格 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5K37MN38 | DP | 2.6-2.6/1.3 | ポンプモーター | 1.50 | ¥68,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。