HALLOWELL U1258-6HV-A-HG 換気ボックス ロッカー 組み立て済み XNUMX グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気ボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | フィンガープル |
開口部あたりのフック | (1)ダブルプロング天井フックおよび(2)シングルおよびダブルティア開口部ごとのシングルフック |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(6)人 |
ロッカードアタイプ | 換気された |
ロックシステム | ワンポイント |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 14 " |
開口部の高さ | 11.5 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 12 " |
段 | 6 |
船の重量(kg) | 49.05 |
船高(cm) | 200.66 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 組み立て済み/未組み立て | 開口部あたりのフック | ロッカーの構成 | 材料 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1288-6HDV-HG | 12 " | 組み立てられていません | (1)ダブルプロング天井フックおよび(2)シングルおよびダブルティア開口部ごとのシングルフック、(1)トリプルティア用のダブルシーリングフック | (1)ワイド、(6)人 | 鋼 | 17 " | 10.5 " | 18 " | ¥109,375 | 見積依頼
| |
U3288-6HDV-HG | 36 " | 組み立てられていません | (1)ダブルプロング天井フックおよび(2)シングルおよびダブルティア開口部ごとのシングルフック、(1)トリプルティア用のダブルシーリングフック | (3)ワイド、(18)人 | 鋼 | 17 " | 10.5 " | 18 " | ¥248,070 | 見積依頼
| |
U1288-6HV-A-HG | 12 " | 組み立て | (1)ダブルプロング天井フックおよび(2)シングルおよびダブルティア開口部ごとのシングルフック、(1)トリプルティア用のダブルシーリングフック | (1)ワイド、(6)人 | 鋼 | 17 " | 10.5 " | 18 " | ¥140,802 | 見積依頼
| |
U3288-6HV-A-HG | 36 " | 組み立て | (1)ダブルプロング天井フックおよび(2)シングルおよびダブルティア開口部ごとのシングルフック、(1)トリプルティア用のダブルシーリングフック | (3)ワイド、(18)人 | 鋼 | 17 " | 10.5 " | 18 " | ¥294,425 | 見積依頼
| |
U1228-6HDV-HG | 12 " | 組み立てられていません | (1)ダブルプロング天井フックおよび(2)シングルおよびダブルティア開口部ごとのシングルフック | (1)ワイド、(6)人 | 冷間圧延鋼 | 11 " | 11.5 " | 12 " | ¥86,791 | 見積依頼
| |
U3228-6HDV-HG | 36 " | 組み立てられていません | (1)ダブルプロング天井フックおよび(2)シングルおよびダブルティア開口部ごとのシングルフック | (3)ワイド、(18)人 | 冷間圧延鋼 | 11 " | 11.5 " | 12 " | ¥225,267 | 見積依頼
| |
U1258-6HDV-HG | 12 " | 組み立てられていません | (1)ダブルプロング天井フックおよび(2)シングルおよびダブルティア開口部ごとのシングルフック | (1)ワイド、(6)人 | 冷間圧延鋼 | 14 " | 11.5 " | 15 " | ¥98,672 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。