HALLOWELL
1903 年以来、List Industries の一部である Hallowell は、商業および産業施設で使用する棚やキャビネットなどのマテリアル ハンドリング製品を提供してきました。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
棚と収納ラック全ラインナップを見る
ボルトレス棚 粉体塗装されたスチールEZとワイヤーデッキ、頑丈なスターターとアドオンユニットを装備して、保管スペースを増やし、設置時間を短縮します。 デスクを希望の位置にフィットさせるアングルポスト、XNUMXつの側面すべてにシェルフサポートを提供するリベットアングルビーム、デッキ容量を増やすセンターサポートを備えています
ボルトレス棚アクセサリー 追加のボルトレス棚、クローズドベースストリップ、粉体塗装および焼き付けエナメル仕上げの冷間圧延鋼製の垂直棚ディバイダーが含まれています。 棚容量は 350 ~ 1250 ポンドの範囲でご利用いただけます
バルクストレージラック ラミネートハーウッド/12ゲージスチールワークデスクと収納棚を備えたブラック/レッド&ネイビーブルー/ライトグレーのモジュール式収納ユニット。 ワイヤー / スチール / パーティクルボードデッキと最大 3 ポンドまでの耐荷重の 4 / 5 / 10500 つの棚が特徴です
ピジョンホールビンユニット 強度を高め、揺れをなくすために垂直の仕切りと水平の安定ビームを備えたボックス型の棚ユニットです。 粉体塗装されたスチール製のスターターおよびアダーユニット、14 ゲージポスト、20 ゲージシェルフ (ライトグレー)、および 18 ゲージサイド (マリンブルー) 付き
棚上げ 抗菌パウダーコート仕上げにより、微生物やカビから最長 20 年間保護します。 サイドスウェイブレースを備えたペンスターター/アダーユニットとサイドパネルを備えたクローズドスターター/アダーユニット、どちらもシェルフクリップ付きのシェルフを備えています
棚の付属品 粉体塗装されたスチール構造とEZ / ワイヤーデッキを備えた黒色のシェルフレベル。 奥行きは 18 ~ 48 インチの範囲で用意されており、棚の耐荷重は最大 10000 ポンドです。背面のブレースがないため、前方と後方からの荷重が可能であり、一方、サイドブレースは剛性の高い構造を維持しています。
ストレージロッカー全ラインナップを見る
ボックスロッカー 壁に取り付けられた通気性のあるボックス ロッカーには、クリアビュー、ルーバー付き、ソリッドまたは通気性のドアが装備されており、内蔵ロックと南京錠の両方に対応しています。 取り付け金具付きのアルミニウム製ナンバープレートが付属します。 黒、赤、青、グレー、マリンブルーの色をご用意しています
バルクストレージロッカー 安全性と耐久性を提供する、組み立て済みおよび未組み立てのパウダーコーティングされたバルク保管ロッカースターターおよびアドオンユニット。 XNUMX段ロッカーの上部と下部の開口部の仕切りとして使用される棚、背中合わせに設置できる背面、湿気から保護する下部が特徴です。
携帯電話ロッカー ライトグレーの冷間圧延スチールロッカーは、腐食を防止するために7段階の亜鉛/リン酸鉄溶液でコーティングされ、その後カスタムブレンドパウダーを静電スプレーされます。 南京錠、キーロック、DigiTech ロックのバリエーションをご用意
ギアロッカー 比類のない強度と耐久性を実現するユニボディフレームが特徴です。 全溶接されたオープンフロントギアロッカーは、最大限の通気性を確保しながら、さまざまな機器に対応できるように設計されています。 上部の帽子棚とコートフックが XNUMX つ付属
ロッカーアクセサリー ベンチ台座、バルクストレージロッカーのバックとトップ、フロント/エンド/サイド/台座ベース、完成したエンドパネル、ロッカーコートロッドとクラウンモールディング、棚、スロープトップ、ナンバープレートが含まれます。 ステンレス鋼、アルミニウム、鋳鉄、エキスパンドメタル、家具グレードの合板、積層メープルのバリエーションが利用可能
ワードローブロッカー 組み立て済み/未組み立ての抗菌、ブラックタイ、高セキュリティ、ルーバー、ソリッド、またはベンチレーテッドゲートを備えた子供用およびワードローブのZロッカー。 組み込みのロックまたは南京錠に対応します。 ヒンジ、ハンドル、フック、棚、コートロッド、脚を装備。 完成したエンドパネルは強度と剛性を追加します
キャビネット全ラインナップを見る
キャビネットアクセサリー 赤いキャビネット引き出しキット、グレーの収納キャビネット棚、キャビネット脚キットが含まれます。 テクスチャードパウダーコーティング、14ゲージスチール引き出し、焼付エナメル仕上げ、12 / 14 / 16ゲージガルバニールスチールシェルフおよび12ゲージガルバニールスチール脚キット、それぞれ最大41.5、48、4インチの幅で利用可能
モバイル収納キャビネット 20 ゲージの本体と 22 ゲージの棚により強度と耐久性が向上し、4 つの頑丈なロック式回転キャスターが付属しており、効率的な移動が可能です。 180 度の安全視野と通気性を備えた頑丈なドアを装備スイング、調節可能な棚、ワードローブキャビネット用のコートロード。 確実な 3 点ロックでセキュリティを強化
ストレージキャビネット 粉体塗装仕上げの冷間圧延鋼板製のコンビネーション&ワードローブ収納キャビネット。 180度、スイング、強化された頑丈な、安全ビューと換気されたドアを装備。 特徴追加の強さのための三重フランジの棚の前部が付いている2インチの上下、調節可能な棚。
ウォールキャビネット 組み立て済み/未組み立てのウォールキャビネットは、シングルおよびダブルのクリアビューまたは標準ドアタイプでご利用いただけます。 粉体塗装された22ゲージのスチールインパーチメントから製造されています。 ブラックとグレーのカラーをご用意しています。 2インチの調節可能な棚と1点または3点のロックシステムが装備されています。 背面には壁掛け用に穴が開いています。
ワークベンチとアクセサリー全ラインナップを見る
人間工学に基づいたワークベンチ ラミネートハードウッドワークベンチ (幅 48 / 60 / 72 インチ) 粉体塗装ストレート脚付き、最大耐荷重 4000 ポンド。調整可能な脚レベラーにより、平らでない表面でも安定します。
ワークベンチアクセサリ 24インチのレッグエクステンション、60インチのサイド&バックレールキット、バック/エンドストップ、48/60/72インチの下棚とライザー、24/30/36インチのフットレスト、2500ポンドの耐荷重キャビネットと引き出し台座、粉体塗装スチールが含まれています。引き出しとアルミニウム製のタスクライトと電源タップ
ワークベンチトップ 人工木材、硬材、またはスチールの作業面を備えたストレートエッジのワークベンチトップ。 粉体塗装および密封仕上げと最大耐荷重 2500 ポンドが特徴です。幅は 60 インチと 72 インチからお選びいただけます。
ワークベンチ 脚アセンブリにボルトで固定された14ゲージのスチールストリンガーは、作業台に横方向の安定性と全体的な剛性を提供します。 層状の高密度パーティクルボードの調理台と12ゲージのスチール製調理台オプション、凹凸のある表面用の調整可能な脚アセンブリ付き。 4000ポンドの荷役能力
収納箱とコンテナ全ラインナップを見る
ペグボードとスラットの壁の付属品 16 ゲージの黒の調節可能なペグボード棚、質感のある粉体塗装仕上げの鋼板構造。 ペグボードに取り付けて棚スペースを拡張します。 22、30、36 インチの幅があり、耐荷重は 50 ポンドです。
ペグボード 丸い穴のある赤いペグボード パネル、16 ga 製。 質感のある粉体塗装仕上げの冷間圧延鋼板。 ハローウェル フォート ノックスのロッカーやキャビネットの側面に取り付けたり、壁に取り付けたりする用途に最適です。 22、60、72 インチ幅をご用意
ワイヤーおよびロッド貯蔵装置 ネイビーブルー/ライトグレーの粉体塗装スチール、3軸および4軸スターター、アドオンケーブルリールラックが含まれます。 電気ケーブルまたは光ファイバーケーブルの持ち運びに使用されます。 36 インチおよび 48 インチのアドオンおよびスターター ユニット、全高 99 インチおよび 123 インチで利用可能
ハロウェルについて
Hallowell のカタログには、ワードローブ ロッカー、キャビネット、作業台、ビン ユニットの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの ワードローブロッカー HDPE固体プラスチック/冷間圧延鋼板構造で、抗菌性と構造的剛性を備えています。 これらのロッカーには、セキュリティを強化するためのルーバー/頑丈なロックドアが付いています。 ハロウェル 組み合わせ収納キャビネット 耐食性のために抗菌/粉体塗装仕上げを施しています。 これらの収納キャビネットは、耐久性と耐摩耗性のための 20 ゲージ構造をさらに特徴としています。 セキュリティを強化するための3点ロックシステムが装備されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Hallowell MPN は、同等の Durham Manufacturing、Justrite、Vestil モデルへの個別の参照をクロスさせています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のハロウェル製品が入手可能です。
発送
これらのハロウェル製品はサイズが大きいです。 一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
リベットウェル棚
Rivetwell シェルフは、手間のかからない組み立て体験を可能に購入に進む同時に、頻繁な使用に耐え、長期間使用できる耐久性を提供します。 リベットの角度を XNUMX 倍にするチャネル ビームまたはボルトがあります。...続きを見る
よくある質問
ハロウェル コンビネーション収納キャビネットはどの安全認証に準拠していますか?
これらの保管キャビネットは、世界的に最も厳しいサードパーティの化学物質排出基準のいくつかを満たすための GREENGUARD 認定を取得しています。 この認証は、屋内の大気汚染を軽減し、化学物質への曝露のリスクを最小限に抑え、より健康的な屋内空間の開発を促進することを目的としています。
Hallowell 保管キャビネットのメンテナンスと掃除はどのようにすればよいですか?
- Hallowell ストレージ キャビネットのクリーニングには、中性洗剤と水溶液を使用し、柔らかい布またはスポンジを使用してください。
- キャビネットの仕上げに傷や損傷を与える可能性がある研磨クリーナーや研磨パッドの使用は避けてください。
- キャビネットに摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査し、必要な修理または交換をできるだけ早く行って、さらなる損傷を防ぐことが重要です。
自分のニーズに合ったハロウェル収納キャビネットの適切なサイズを決定するにはどうすればよいですか?
- 要件に適したハロウェル収納キャビネットのサイズを選択するには、収納する予定のものの種類とアクセスできる領域に注意する必要があります。
- キャビネットの設置場所を測り、ハロウェルの収納キャビネットの専門家にアドバイスを求めて、ニーズに最適なサイズと配置を決定購入に進むよいでしょう。