MARATHON MOTORS ブルーチップ重負荷モーター、危険物部門 1 防爆、剛性ベース
マラソン三相危険場所 AC モーターには、磨耗して故障する可能性がある始動コンデンサ、運転コンデンサ、遠心始動スイッチが必要ありません。 単相危険場所用モーターよりもトルクと効率が優れています。
形式 | モデル | アイテム価格 | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | リード長 | 長さの少ないシャフト | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 286TTGN6537 | 防爆モーター | 60 | - | EPFC | - | - | - | リジッド | ¥860,638 | |
B | 364TTGS16536 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 25.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥2,308,334 | |
C | 365TTGS16540 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 26.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥3,038,057 | |
D | 143TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥188,564 | |
E | 145TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥233,886 | |
F | 145TTGN6527 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥249,504 | |
G | 184TTGN6501 | 危険場所モーター | 50/60 | EEC | 完全密閉型ファン冷却 | 6" | 15.125 " | 3-Phase | ベース(Base) | ¥422,855 | |
H | 286TTGN16577 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 23.187 " | 3-Phase | 足 | ¥1,299,259 | |
I | 326TTGS6532 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 25.125 " | 3-Phase | 足 | ¥1,743,554 | |
J | 364TTGS16577 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 25.625 " | 3-Phase | 足 | ¥2,208,193 | |
K | 324TSTGS6501 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 23.625 " | 3-Phase | ベース(Base) | ¥1,694,755 | |
L | 324TTGS6529 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 6" | 25.125 " | 3-Phase | ベース(Base) | ¥1,666,822 | |
M | 326TTGS16546 | 危険場所モーター | 60 | - | - | - | - | 重度のモーター | - | ¥1,562,398 | |
N | 254TTGN16549 | 危険場所モーター | 60 | - | - | - | - | 重度のモーター | - | ¥699,840 | |
O | 286TTGN16546 | 危険場所モーター | 60 | - | - | - | - | 重度のモーター | - | ¥963,958 |
動作メカニズム
- 基本的な交流モーターは、ワイヤー コイルとシャフトを囲む XNUMX つの固定磁石で構成されます。
- 交流 (AC) 電荷がワイヤ コイルに印加されると、コイルは電磁石に変わります。
- 電磁石は磁場を生成します。
- 回転により磁場が常に変化購入に進む、電磁気の法則に従ってローターの内部に電流が発生します。
特徴
- NEMA のプレミアム効率評価を満たしています。
- これらの Blue Chip シリーズ モーターは 100% 鋳鉄製で、剛性が高く振動が低減されています。
- 内外面にはエポキシ塗料が塗布されています。
- スパークするカーボンブラシが付いているため、エンクロージャーの壁は厚く、エンドベルがフレームに接する部分には長いフランジが付いています。
- 現場配線は、モーターと同じ危険場所クラスおよびグループ基準を満たす、別個の配線コンパートメントまたは接続された配線コンパートメントで完了する必要があります。
- これらには、ステンレス鋼の銘板と、より多くの現場配線と終端を可能にするために回転する特大の NEC 準拠の電線管ボックスが付属しています。
規格と承認
- 防爆クラス I、ディビジョン 1、グループ C & D およびクラス II、ディビジョン 1、グループ F & G
- CSA
- UL
よくある質問
TEFCエンクロージャーとは何ですか?
全閉外扇(TEFC)モーターは、モーター内部と外部の空気の交換を防ぐフレームを備えています。 これにより、空気中の汚染を防ぎ、程度は低いですが液体がモーターに侵入するのを防ぎます。 外部ファンがフレームに空気を吹き付けてモーターを冷却し、フレームには熱放散のために表面積を増やすためにリブが施されています。
クラス I ディビジョン 1 とは何ですか?
ディビジョン 1 はクラス I のサブセットです。これは、通常の日常的な動作条件下で爆発性または可燃性のガス、蒸気、または液体が存在する可能性があるエリアとして定義されます。
このモーターはどのような環境で使用されますか?
これらのモーターは、可燃性の蒸気またはガス (プロパン、エチレン、メタンなど) が存在する環境向けに設計されています。 可燃性粉塵(木炭・カーボンブラック・穀物粉塵)が発生する場所にも適した防爆モーターです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リーダーアイウェア
- エアレギュレーター
- スプリットボルトコネクタ
- ポストトップアクセサリー
- 制御製品の付属品
- 空気圧ホース
- 懐中電灯
- 空気圧ツール
- ほうきブラシとちりとり
- 研磨アクセサリー
- WESTWARD ニードルノーズディスペンサー
- SPEEDAIRE 標準オイル除去フィルター
- GRAINGER 交換用インナーチューブ
- ATP チュービング6mm100フィート
- DIXON 作動電磁弁
- ACROVYN 外側のコーナー、耐衝撃性、オザークへようこそ
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ デュプレックス リセプタクル ウォール プレート
- PASS AND SEYMOUR 15シリーズパネルマウントロックコネクタ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MTNS 一減速減速機
- GROVE GEAR Bravo 518 シリーズ、BMQ-R シリーズスタイル、シングル減速減速機