MARATHON MOTORS 286TTGN16577危険場所モーター三相Tefc3 Hp T20b
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 284 / 6T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 53.5/26.8 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | 8" |
長さの少ないシャフト | 23.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 足 |
銘板の回転数 | 1175 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 27 13 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.875 " |
軸長 | 4.625 " |
温度コード | T3B |
熱保護 | T統計 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 266.85 |
船高(cm) | 50.85 |
船の長さ(cm) | 96.22 |
船幅(cm) | 80.98 |
HSコード | 8501528040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | リード長 | 長さの少ないシャフト | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 25.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥2,506,919 | ||
365TTGS16540 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 26.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥3,033,154 | ||
143TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥207,882 | ||
145TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥257,847 | ||
145TTGN6527 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥258,117 | ||
184TTGN6501 | 危険場所モーター | 50/60 | EEC | 完全密閉型ファン冷却 | 6" | 15.125 " | 3-Phase | ベース(Base) | ¥461,227 | ||
326TTGS6532 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 25.125 " | 3-Phase | 足 | ¥2,053,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。