MARATHON MOTORS 184TTGN6501危険場所モーター三相Tefc3 Hp T5b
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | EEC |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 182 / 4T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 13.2-11.8/5.9 |
危険場所クラス | 1 D / 2 F、G |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | 6" |
長さの少ないシャフト | 15.125 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3505 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 17.875 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.75 " |
温度コード | T3B |
熱保護 | T統計 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 75.15 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 42.7 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | リード長 | 長さの少ないシャフト | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 25.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥2,506,919 | ||
365TTGS16540 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 26.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥3,033,154 | ||
143TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥207,882 | ||
145TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥257,847 | ||
145TTGN6527 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥258,117 | ||
286TTGN16577 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 23.187 " | 3-Phase | 足 | ¥1,529,932 | ||
326TTGS6532 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 25.125 " | 3-Phase | 足 | ¥2,053,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。