MARATHON MOTORS 364TTGS16536危険場所モーター60Hp 1780 Rpm 230 / 460v
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 364T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 138/69 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
HP | 60 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 25.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | リジッド |
銘板の回転数 | 1780 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 31.5 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2.375 " |
軸長 | 5.875 " |
温度コード | T3B |
熱保護 | T統計 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 484.2 |
船高(cm) | 68.15 |
船の長さ(cm) | 114 |
船幅(cm) | 99.7 |
HSコード | 8501528040 |
原産国 | US |
A.
A. マラソン エレクトリックは、Regal Rexnord ファミリー企業の一員です。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | リード長 | 長さの少ないシャフト | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365TTGS16540 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 26.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥3,033,154 | ||
143TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥207,882 | ||
145TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥257,847 | ||
145TTGN6527 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥258,117 | ||
184TTGN6501 | 危険場所モーター | 50/60 | EEC | 完全密閉型ファン冷却 | 6" | 15.125 " | 3-Phase | ベース(Base) | ¥461,227 | ||
286TTGN16577 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 23.187 " | 3-Phase | 足 | ¥1,529,932 | ||
326TTGS6532 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 25.125 " | 3-Phase | 足 | ¥2,053,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。