MARATHON MOTORS 326TTGS16546E570-P危険場所モーター
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所モーター |
CLASS | クラス I グループ C & D、クラス II グループ F & G |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャタイプ | EPFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 326T |
全負荷アンペア | 123/61.5 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
IP評価 | 54 |
モータータイプ | 重度のモーター |
装着タイプ | リジッド |
全体の長さ(Overall Length) | 30.3700 |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2.1250 |
規格と承認 | UL |
温度コード | T3B |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 364.5 |
船高(cm) | 62.97 |
船の長さ(cm) | 96.22 |
船幅(cm) | 80.98 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | リード長 | 長さの少ないシャフト | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 25.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥2,506,919 | ||
365TTGS16540 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 26.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥3,033,154 | ||
143TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥207,882 | ||
145TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥257,847 | ||
145TTGN6527 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥258,117 | ||
184TTGN6501 | 危険場所モーター | 50/60 | EEC | 完全密閉型ファン冷却 | 6" | 15.125 " | 3-Phase | ベース(Base) | ¥461,227 | ||
286TTGN16577 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 23.187 " | 3-Phase | 足 | ¥1,529,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。