SPEEDAIRE標準オイル除去フィルター
形式 | モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | 排水タイプ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZL45 | 1 / 2 "NPT | サイトグラス付きメタル | 1/4 "回転 | CFM 35 | 250のプサイ | 150度F | 9.31 " | 3.15 " | ¥22,735 | |
B | 4ZL53 | 1 / 2 "NPT | サイトグラス付きメタル | 1/4 "回転 | CFM 60 | 250のプサイ | 150度F | 11.4 " | 3.15 " | ¥26,109 | |
C | 4ZL46 | 1 / 2 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 1/4 "回転 | CFM 35 | 150のプサイ | 125度F | 9.31 " | 3.15 " | ¥22,321 | |
D | 20Z893 | 3 "NPT | アルミニウム | フロート | CFM 1117 | 290のプサイ | 176度F | 38.5 " | 5.5 " | ¥347,197 | |
D | 20Z897 | 3 "NPT | アルミニウム | フロート | CFM 1350 | 290のプサイ | 176度F | 44 " | 5.5 " | ¥379,100 | |
E | 4ZL55 | 3 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 1/4 "回転 | CFM 60 | 150のプサイ | 125度F | 11.4 " | 3.15 " | ¥36,630 | |
B | 4ZL54 | 3 / 4 "NPT | サイトグラス付きメタル | 1/4 "回転 | CFM 60 | 250のプサイ | 150度F | 11.4 " | 3.15 " | ¥28,897 | |
A | 4ZL43 | 3 / 8 "NPT | サイトグラス付きメタル | 1/4 "回転 | CFM 20 | 250のプサイ | 150度F | 9.31 " | 3.15 " | ¥22,329 | |
C | 4ZL44 | 3 / 8 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 1/4 "回転 | CFM 20 | 150のプサイ | 125度F | 9.31 " | 3.15 " | ¥21,851 |
標準オイル除去フィルター
Speedaire 合体フィルターには、快適な取り外しと交換のためのコンパクトなコネクタが付属しています。 これらには耐用年数インジケーターが含まれており、通常は、優れた寿命を提供する 5 ミクロンのエレメントを備えた汎用エア ライン フィルターとともに使用されます。 幅 3.15 インチと 5.5 インチのさまざまな合体フィルターからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧バルクホース
- ゴミ箱とリサイクルコンテナの付属品
- パイプ断熱ラップ
- HVACブラシアクセサリー
- 真空バッファー
- ストレインリリーフ
- ハンドツールキット
- 排水
- 電子
- 現場照明
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20ネジサイズスターノブ
- HALLOWELL 安全ビューウィンドウボックスロッカー
- ARLINGTON INDUSTRIES FS耐候性ボックス
- THOMAS & BETTS レンジャーコネクタ
- APOLLO VALVES 83A-640シリーズ炭素鋼3ピースフルポート突合せ溶接ボールバルブ
- WESTWARD インナーアクスルブッシュ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2089C スパイラルフルートタップシリーズ
- SLOAN リング
- VESTIL CST-F34-SIシリーズポリウレタンキャスター
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 830サイズ アルミウォーム減速機