入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧オイルフィルター |
ボウル素材 | サイトグラス付きメタル |
ボウルサイズ | 7オンス |
排水口のサイズ | 1 / 8-27および1 / 8-28パイプねじに適合します |
排水タイプ | 1/4 "回転 |
フィルター評価 | 0.01ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 60 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 11.4 " |
全幅 | 3.15 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズ | スタンダード |
UPC | 190735631607 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | 排水タイプ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z893 | 3 "NPT | アルミニウム | フロート | CFM 1117 | 290のプサイ | 176度F | 38.5 " | 5.5 " | ¥347,197 | ||
20Z897 | 3 "NPT | アルミニウム | フロート | CFM 1350 | 290のプサイ | 176度F | 44 " | 5.5 " | ¥379,100 | ||
4ZL43 | 3 / 8 "NPT | サイトグラス付きメタル | 1/4 "回転 | CFM 20 | 250のプサイ | 150度F | 9.31 " | 3.15 " | ¥22,329 | ||
4ZL44 | 3 / 8 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 1/4 "回転 | CFM 20 | 150のプサイ | 125度F | 9.31 " | 3.15 " | ¥21,851 | ||
4ZL45 | 1 / 2 "NPT | サイトグラス付きメタル | 1/4 "回転 | CFM 35 | 250のプサイ | 150度F | 9.31 " | 3.15 " | ¥22,735 | ||
4ZL46 | 1 / 2 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 1/4 "回転 | CFM 35 | 150のプサイ | 125度F | 9.31 " | 3.15 " | ¥22,321 | ||
4ZL54 | 3 / 4 "NPT | サイトグラス付きメタル | 1/4 "回転 | CFM 60 | 250のプサイ | 150度F | 11.4 " | 3.15 " | ¥28,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。