WOODHEAD 1200651427 シングルエンドコードセット、4 極、メス~ピグテール、22 AWG、シールドなし、10m
アイテム: CH3CXD
モデル:1200651427相互参照: N04001A41M100G
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | コードセット |
ケーブル径 | 0.185 " |
ケーブルジャケットの色 | ブラック |
ケーブルジャケット素材 | PVC |
ケーブル長 | 32.81のフィート |
ケーブルタイプ | シールドなし |
コンタクト材料 | 銅合金 |
カップリングタイプ | プッシュしてロック |
Number of Poles | 4 |
利き手 | 90度 |
メッキ | ゴールド |
温度範囲 | -25〜105度C |
タイプ | 女性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | ケーブル径 | ケーブルジャケットの色 | 利き手 | 温度範囲 | タイプ | ケーブルジャケット素材 | ケーブル長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200651658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
1200651355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。