MARATHON MOTORS 286TTGN6537E564防爆モーター50-60ヘルツ
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆モーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 94.1% |
エンクロージャー | EPFC |
フレーム | 286T |
全負荷アンペア | 73/36.5 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 30 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 22.4 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
熱保護 | サーモスタット(通常閉) |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 264.6 |
船高(cm) | 50.85 |
船の長さ(cm) | 96.22 |
船幅(cm) | 80.98 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | Hz | 効率グループ | エンクロージャー | リード長 | 長さの少ないシャフト | モータータイプ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364TTGS16536 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 25.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥2,506,919 | ||
365TTGS16540 | 危険場所モーター | 50/60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | 26.375 " | 3-Phase | リジッド | ¥3,033,154 | ||
143TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥207,882 | ||
145TTGN6526 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥257,847 | ||
145TTGN6527 | 危険場所モーター | 50/60 | プレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | - | - | 3-Phase | リジッド | ¥258,117 | ||
184TTGN6501 | 危険場所モーター | 50/60 | EEC | 完全密閉型ファン冷却 | 6" | 15.125 " | 3-Phase | ベース(Base) | ¥461,227 | ||
286TTGN16577 | 危険場所モーター | 60 | NEMAプレミアム | 完全密閉型ファン冷却 | 8" | 23.187 " | 3-Phase | 足 | ¥1,529,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。