フリードリッヒ動力サブベース
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PXSB26515 | 15 | 265 VAC | ¥47,519 | |
A | PXSB23020 | 20 | 230 VAC | ¥45,447 | |
A | PXSB26530 | 30 | 265 VAC | ¥50,687 | |
A | PXSB23030 | 30 | 230 VAC | ¥47,706 |
パワードサブベース
フリードリッヒの電源サブベースは、オフィスビルや医療機関にエアコンを取り付けるためのベースを提供するのに最適です。 これらの電気サブベースは、厚さ 15 インチ未満の壁に設置でき、回路ブレーカーまたは電源切断スイッチを接続するための電気ノックアウトを備えています。 現場配線にアクセスできるため、セットアップとメンテナンスが簡単です。 20、30、XNUMXA のバリエーションが用意されているこれらの鋼製路床の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサーファンブレード
- 電気ハンドプレーナー
- パレットジャッキアクセサリー
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- エアサーキュレータガード
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 閉所での作業
- コンピュータ用品とメディア
- テンショナーとタイトナー
- ブリアブルガス
- MUELLER INDUSTRIES エルボー、90度、ロングスイープ
- MSA ラベル
- COOPER B-LINE B129シリーズXNUMX穴スプライスプレート
- HOFFMAN ClimaguardシリーズWCHE04屋内熱交換器
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 パイプと継手 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- WRIGHT TOOL 1/2インチ差込用インパクトヘックスビットソケット
- RITTAL プラスチック配線ポケット
- INGERSOLL-RAND バルブシート
- LIFTOMATIC 軽量フォークリフト取り付けドラムハンドラー
- NIBCO DWV キャップ、PVC