MORSE DRUM ドラムクレードル
モールスドラムクレードルは、石油・ガスおよび食品・飲料処理施設のスチール、ファイバー、プラスチックドラムから内容物を移動および分配するのに適しています。 ドラムクレードルトラック、傾斜ドラムスタンド、ドラムカートとも呼ばれます。
形式 | モデル | 容量 | ディスペンス高さ | ドラムサイズ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36 | 500ポンド。 | 15 1 / 2 " | 55ガロン。 | - | ¥52,360 | |
B | 36-SS | 500ポンド。 | 15 1 / 2 " | 55ガロン。 | ステンレス鋼 | ¥143,708 | |
C | 46 | 500ポンド。 | 13 3 / 4 " | 55ガロン。 | 鋼 | ¥26,813 | |
D | 40 | 700ポンド。 | 18 1 / 2 " | 55ガロン。 | 鉄 | ¥48,898 | |
D | 40-30 | 700ポンド。 | 18 1 / 2 " | 30ガロン。 | 鉄 | ¥49,114 |
ドラムクレードル
モールスドラムクレードルは、石油やガス、食品や飲料の加工施設のスチール、ファイバー、プラスチックのドラムから内容物を移動および分配するのに適しています。 重い荷物を扱うための全溶接フレーム、携帯性と安定性のための 4 つの車輪、コンテナや小さなペールへのドラムの素早い分配のための格納可能な転倒レバーを備えています。 500 ポンドと 700 ポンドの容量を備えた幅広いドラム クレードルからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- モールスドラムクレードルには、より重い荷重に耐えられる強度を実現するために全溶接されたフレームが付属しています。
- これらのオイル ドラム クレードルは、ロールオーバー機構を備えているため、ドラムを持ち上げる際の負担が軽減されます。
- これらのドラム クレードルは、ポリ、ファイバー、およびプラスチック バレルを快適にサポートし、アプライアンスの耐久性を高めるために粉体塗装が施されています。
- これらのモデルのほとんどには、MORTUF ポリオレフィン製の 4 インチ (3 cm) ホイールが 7.6 つ付いており、操作が簡単です。
- これらのドラム クレードルの一部のモデルには、効率的な取り扱いのための格納式転倒レバーが組み込まれています。
対応アクセサリー
- モース 31 転倒レバー: これらの転倒レバーは、特にモデル 40 またはモデル 40-30 ドラム クレードル トラックで使用されます。 それらは、ドラムクレードルに重い直立ドラムを転倒させるのに役立ちます。
よくある質問
ドラムハードウェアをどのように磨き、きれいにしますか?
ドラム ハードウェアをきれいにする簡単な方法は、湿らせたマイクロファイバー クロスでほこりや汚れを拭き取ることです。 乾いたきれいな布を使用して、残りの水の堆積物を乾かします。
ドラム缶から油を取り除く方法は?
水酸化ナトリウムなどのアルカリ溶剤は、石油製品の洗浄に使用できます。 オペレータは、水酸化ナトリウムと水の混合物を使用してバレルを内側から洗浄できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレータアクセサリ
- PAPRアクセサリー
- パイプマーカー
- 処方インサートホルダー
- スプラインシャフトとカップリング
- 遮断弁
- 交換部品
- こぼれ防止用品
- チェックバルブと逆流防止装置
- 空気処理
- BATTALION ドアプッシュプレート
- TOWNSTEEL 反結紮彫り込み錠
- GRAINGER バリケードテープ、危険
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 腐食性廃棄物排水パイプエクステンダー、パイプ OD スピゴット x パイプ ID スピゴット
- EATON 10316 シリーズ リミット スイッチ
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 水分計
- SLOAN カートリッジ
- LOC-LINE アダプタ
- BALDOR / DODGE DLMAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E24 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機