MARATHON MOTORS 遠心ポンプモーター 三相 全閉式 C フェイスフート 56J
マラソン遠心ポンプ モーターは、農業、水道、下水、石油、石油化学産業での用途に適しています。 これらのポンプ モーターには、連続運転時の過熱を防ぐサーモスタットが装備されています。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | Hz | アイテム価格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34F99029 | - | 1 | 60 | ジェットポンプモーター | 208-230/460 | ¥135,332 | |
B | 056T34F5343 | 3-3.2/1.6 | 3/4 | 60 | ポンプモーター | 208-230/460 | ¥109,356 | |
C | 056T34F99018 | 4.0/2.0 | 1.5 | 50/60 | ジェットポンプモーター | 230/460 | ¥165,594 |
特徴
- これらは、3600 rpm の最高速度と内部部品のスムーズな動きのための潤滑ボール ベアリングを提供する三相設計を特徴としています。
- これらの完全に密閉されたモーターには、湿気や汚染物質の侵入を防ぐためのスリンガーが装備されています。
- それらは、規定の温度を超えることなく最大の一定負荷を運ぶ、連続使用操作を組み込んでいます。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
圧延鋼を使用する利点は何ですか?
圧延鋼フレームはモーターに構造的な剛性、強度、堅牢性、延性を提供し、要求の厳しい用途でもシームレスな動作を可能にします。
C面実装の目的は何ですか?
マラソン遠心ポンプは、フランジの助けを借りてモーター重量が片持ち梁になっている間、任意の角度で機器との直接結合を可能にする C 面取り付けを特徴としています。
TEFCエンクロージャーとは何ですか?
TEFC (全閉ファン冷却) エンクロージャでは、外気が内部を自由に循環しません。 外部ファンを使用して外気をモーターのフレームに吹き付けて冷却します。