DESTACO 217シリーズ水平ホールドダウンクランプ
フィルタ
形式 | モデル | クランプアーム下の高さ | 取付ベース | クランプアームの長さ | 材料 | クランプアームスタイル | トグルロックプラス | 保持力 | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 217-U | 0.92 " | フランジ | 2.31 " | 鋼 | Uバー | いいえ | 200ポンド。 | 水平 | ¥4,581 | |
B | 217-UL | 0.92 " | フランジ | 1.49 " | 鋼 | Uバーを開く | いいえ | 200ポンド。 | 水平 | ¥4,778 | |
C | 217-USS | 0.93 " | フランジ | 2.29 " | ステンレス鋼 | Uバー | いいえ | 250ポンド。 | 水平 | ¥8,350 | |
D | 217-UB | 1.11 " | ストレート | 2.31 " | 鋼 | Uバー | いいえ | 200ポンド。 | 水平 | ¥4,581 | |
E | 217-UB-L | 1.11 " | ストレート | 1.49 " | 鋼 | Uバーを開く | いいえ | 200ポンド。 | 水平 | ¥4,778 |
217シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 217シリーズの水平ホールドダウンクランプは、開位置での大きなハンドルクリアランスと便利なハンドリング操作を提供する薄型設計を特徴としています。 これらのクランプは、木工、固定具のチェック、閉鎖、および組み立て作業で使用され、さまざまな高さ、長さ、スピンドルタイプ、およびねじサイズで提供されます。