MARATHON MOTORS 056T34F99018ジェットポンプモーター、1-1 / 2 HP、3相、230/460電圧
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 4.0/2.0 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 13 13 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフト材質 | 416ステンレススチール |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 17.37 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 27.64 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | Hz | アイテム価格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F5343 | 3-3.2/1.6 | 3/4 | 60 | ポンプモーター | 208-230/460 | ¥109,356 | ||
056T34F99029 | - | 1 | 60 | ジェットポンプモーター | 208-230/460 | ¥135,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。