EATON HFD シリーズ モーター回路保護サーキットブレーカー
Eaton C シリーズ HFD タイプのモーター回路保護回路ブレーカーは、モーター、変圧器、その他の電気機器を過負荷や短絡状態から保護する商業/産業用途に最適です。 これらはモーター制御センター、配電盤、パネルで使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HFDMP3080JLA02 | ¥1,132,587 | 見積依頼
|
A | HFDMP3100JLA02 | ¥1,132,587 | 見積依頼
|
特徴
- F フレームを採用しており、取り付け時の熱耐久性と柔軟性が強化されています。
- これらの MCCB には、短絡を防ぐための磁気トリップが付いています。
- 取り付けが容易な左ピグテール付きの 1A-1B リアを提供します。
- これらの XNUMX 極 MCCB には、モータ保護を強化するためのラインおよび負荷保護が備わっています。
規格と承認
- CSA
- IEC
よくある質問
これらの MCCB はどのように取り付ければよいですか?
- 回路ブレーカーを取り付ける前に、安全と機器への損傷を防ぐために、作業する回路の電源を必ず切ってください。
- 回路ブレーカーにアクセスするには、パネル カバーを取り外します。 通常、これにはドライバーまたはその他のツールを使用する必要があります。
- 回路ブレーカーをパネルの適切なスロットに取り付けます。 ブレーカーの取り付けタブをパネルのスロットに合わせてください。 付属のネジを使用して回路ブレーカーを所定の位置に固定します。
- ワイヤーをサーキットブレーカーに接続します。 これには、ワイヤの絶縁体を剥がし、ワイヤ ナットやその他のコネクタを使用する必要がある場合があります。
- 回路ブレーカーを取り付けて配線したら、電源を再度オンにし、回路をテストしてブレーカーが正しく機能していることを確認します。
これらの Eaton C シリーズ HFD タイプ MCCB のクリーニングとメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 保守作業を開始する前に、感電を避けるために MCCB への電源を切ってください。
- 内部コンポーネントへの損傷を避けるため、MCCB のカバーを慎重かつ慎重に取り外します。
- MCCB の接点を掃除するには、柔らかいブラシまたは糸くずの出ない布を使用してください。 接点に付着した汚れやゴミは必ず取り除いてください。
- MCCB のコンポーネントに磨耗、亀裂、損傷の兆候がないか検査します。 損傷に気づいた場合は、直ちにコンポーネントを交換してください。
- スムーズに機能するように、MCCB の可動部分に少量の潤滑剤を塗布します。
これらの F フレーム MCCB を取り付ける際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 最初のステップは、電気システムの電圧を決定することです。 MCCB は、システムと同じ電圧定格である必要があります。
- 回路を流れる合計電流を計算して、機器の負荷電流を決定します。
- 電気システムの最大故障電流を決定します。
- 過負荷、短絡、またはその両方など、機器に必要な保護の種類を決定し、適切なトリップ曲線を持つ MCCB を選択します。
- 国際基準を満たし、優れた実績を持つ信頼できるブランドの MCCB を選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプロケット
- 燃料および潤滑油チューブ
- カーテンウォール
- コンビネーション安全キャビネット
- アルミU字型チャンネルストック
- 工具保管および移送タンク
- 圧着工具
- カップリングの首輪とアダプター
- 保管および輸送カート
- 研磨マウントポイント
- PARKER エルボー、90度、圧縮
- WESTWARD チューブカッターホイール
- DIXON ディーゼル燃料スイベル
- KLEIN TOOLS ソケット
- DURHAM MANUFACTURING モバイルベンチキャビネット
- SPEARS VALVES CPVC加工伸縮継手、FKMOリング付き12インチトラベル
- DAZOR 蛍光30W台座フロアスタンドライト、33インチ
- WESTWARD レーザーアセンブリ
- LINN GEAR ギアラック、直径3ピッチ
- REMCO 5インチミニベンチスクレーパー