DAYTON 6K516モーター1.5hpジェットポンプ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.438 " |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 16.8 / 9.1-8.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔/ベース |
取り付け位置 | 垂直(シャフトダウン)または水平 |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.30 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフトタイプ | ねじ付き |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。