KINGSTON VALVES KNシリーズ、ソレノイドバルブ
Kingston KN シリーズ液体制御ソレノイド バルブは、流体動力空気圧システムおよび油圧システムで使用され、流体動力モーターおよびシリンダーを制御します。 これらのキングストン KN シリーズ バルブは、食器洗い機で使用して、機械への水の浸入を調整することもできます。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | KN975150DWIB | 1/1ポンド | ¥30,753 | 見積依頼
|
A | KN975150RF | 1/1ポンド | ¥57,544 | 見積依頼
|
A | KN975150PRSRF | 1/1ポンド | ¥57,544 | 見積依頼
|
A | KN975150PRS | 1/1ポンド | ¥81,538 | 見積依頼
|
A | KN975150DW | 1/1ポンド | ¥44,479 | 見積依頼
|
A | KN975150 | 1/1ポンド | ¥63,523 | 見積依頼
|
A | KN975125DW | 1/1ポンド | ¥44,479 | 見積依頼
|
A | KN975125 | 1/1ポンド | ¥52,420 | 見積依頼
|
A | KN975125DWIB | 1/1ポンド | ¥30,753 | 見積依頼
|
A | KN975125PRSRF | 1/1ポンド | ¥46,397 | 見積依頼
|
A | KN975125RF | 1/1ポンド | ¥46,397 | 見積依頼
|
A | KN975125PRS | 1/1ポンド | ¥70,980 | 見積依頼
|
A | KN975100PRSRF | 1" | ¥36,271 | 見積依頼
|
A | KN975100PRS | 1" | ¥60,654 | 見積依頼
|
A | KN975100DW | 1" | ¥44,479 | 見積依頼
|
A | KN975100 | 1" | ¥43,498 | 見積依頼
|
A | KN975100RF | 1" | ¥36,271 | 見積依頼
|
A | KN975100DWIB | 1" | ¥30,753 | 見積依頼
|
A | KN975250DW | 2/1ポンド | ¥44,479 | 見積依頼
|
A | KN975250DWIB | 2/1ポンド | ¥30,753 | 見積依頼
|
A | KN975250 | 2/1ポンド | ¥327,023 | 見積依頼
|
A | KN975250PRS | 2/1ポンド | ¥357,133 | 見積依頼
|
A | KN975200DWIB | 2" | ¥30,753 | 見積依頼
|
A | KN975200PRSRF | 2" | ¥163,351 | 見積依頼
|
A | KN975200PRS | 2" | ¥97,784 | 見積依頼
|
A | KN975200 | 2" | ¥78,222 | 見積依頼
|
A | KN975200RF | 2" | ¥72,201 | 見積依頼
|
A | KN975200DW | 2" | ¥44,479 | 見積依頼
|
A | KN975300DWIB | 3" | ¥30,753 | 見積依頼
|
A | KN975300DW | 3" | ¥44,479 | 見積依頼
|
A | KN975300 | 3" | ¥356,200 | 見積依頼
|
A | KN975300PRS | 3" | ¥389,597 | 見積依頼
|
A | KN1075150 | 3 / 4 " | ¥57,544 | 見積依頼
|
A | KN1075100 | 3 / 4 " | ¥36,271 | 見積依頼
|
A | KN975075 | 3 / 4 " | ¥33,858 | 見積依頼
|
A | KN1075075 | 3 / 4 " | ¥36,271 | 見積依頼
|
A | KN975075DW | 3 / 4 " | ¥35,329 | 見積依頼
|
A | KN975075DWIB | 3 / 4 " | ¥30,753 | 見積依頼
|
A | KN1075300 | 3 / 4 " | ¥350,177 | 見積依頼
|
A | KN1075200 | 3 / 4 " | ¥139,157 | 見積依頼
|
A | KN1075125 | 3 / 4 " | ¥36,271 | 見積依頼
|
A | KN1075250 | 3 / 4 " | ¥36,271 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- プランジャ リターン スプリングは、プランジャをオリフィスに押し付けて流れを防ぎます。
- ソレノイド コイルに通電購入に進む、磁場が生成されてプランジャーが上昇し、流体の流れが可能になります。
- ノーマル オープン バルブでは、ソレノイド コイルが作動購入に進む、プランジャーが開口部を閉じて流れを防ぎます。
特徴
- これらの Kingston KN シリーズ バルブは、安全性と信頼性を高めるために、リバース (フェイル クローズ) とフォワード (フェール オープン) の両方のフローを提供します。
- PRS オプションを装備し、バルブ内の圧力制御機能を使用して、メンテナンスのコストと時間を削減します。
- これらの Kingston KN シリーズ バルブは、ダイアフラムを流路からシールドすることで保護する XNUMX ピースの内部アセンブリを特徴としています。
- それらは、その耐久性のためにダイアフラムチャンバーにきれいな水が確実に入るようにするセルフクリーニング計量ロッドシステムを備えた高度なポート設計を提供します。
- これらのソレノイド バルブには、柔軟性を高めるために NEMA 4X 定格の電気コンポーネントが備わっています。
よくある質問
Kingston KN シリーズ バルブの圧力定格は?
20〜150psi。
これらの電磁弁の流量は?
これらのバルブの流量は 5 ~ 360 gpm です。
これらの電磁弁の定格温度は?
-20 から 200 度 F。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラットフォームリフト
- 拡張表面フィルター
- 油圧アキュムレータ
- スイングクランプアーム
- ライトスティック
- 自動車メンテナンスツール
- 容器と容器
- フラッシュバルブ
- 池の通気
- 止め輪と品揃え
- WISS 航空スニップ
- DAYTON 非照光式セレクタースイッチ、1NO / 1NC
- HUBBELL PREMISE WIRING インラインカプラー
- PRESCO PRODUCTS CO バリケードテープイエロー/ブラック1000フィートx3インチ
- APPROVED VENDOR ガスケットリング1インチバージンホワイト
- WESTWARD 石工用ドリルビット
- SIEMENS SCNDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカー
- ANVIL S160スレッドスエージニップル
- EATON S801+ シリーズ ソフトスターター
- MARTIN SPROCKET フェイススパナ