DAYTON 3N088 モーター 3/4hp ジェット ポンプ
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
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.313 " |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 3.0-3.2/1.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
取り付け位置 | 垂直(シャフトダウン)または水平 |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
熱保護 | なし |
UPC | 190735292587 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。