マラソンモーターズ 遠心ポンプモーター 単相 防滴 C面フットレス 56C/56J
Marathon 遠心ポンプ モーターまたはジェット ポンプ モーターは、水管理、製造、および食品および飲料の処理用途における機械および流体移送タンクに電力を供給するように設計されています。
形式 | モデル | 回転 | 本体径 | エンクロージャー | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36JN269X | 反時計回り | 5.66 " | 防滴オープン | 1.6 | 自動応答オプション | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | ¥60,120 | |
B | 5KC39QN3219X | 反時計回り | 5.66 " | 防滴オープン | 1.5 | 自動応答オプション | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | ¥74,151 | |
C | 5KC39RN45X | 反時計回り | 5.66 " | 防滴オープン | 1.4 | 自動応答オプション | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | ¥82,475 | |
D | 5KC49NN2167X | 反時計回り | 6.42 " | 防滴オープン | 1.3 | 自動応答オプション | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | ¥112,826 | |
E | 5KCR48TN2174T | 反時計回り | 6.42 " | 防滴オープン | 1.15 | 自動応答オプション | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | ¥214,072 | |
F | 5KC37FN65X | 右回りに | - | DP | 1.75 | オートマチック | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.0-3.2 | 1/3 | ¥60,470 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Marathon 遠心ポンプ モーターには、モーターの摩擦を減らすためにシャフトの端に機械的に固定されているダブル シール ボール ベアリングがあります。
- 時計回りまたは反時計回りの回転シャフトを備えたこれらの単相モデルは、最大 3600 rpm の速度を実現します。
- それらは、効率を向上させるためのコンデンサ始動またはコンデンサ実行モーター設計を特徴としています。
- これらのスチール構造のジェット ポンプ モーターには、キー付きシャフトがあり、連続使用が可能です。
- 防滴筐体が装備されており、冷却空気がモーターを通過できるようになり、過熱を防ぎます。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
オープンとドリッププルーフのエンクロージャーモーターのどちらを選択するのですか?
オープン エンクロージャ スタイルのモーターは、換気が最小限の場所に最適です。 オープンスタイルのデザインにより、空気がモーター内を自由に循環します。 一方、開いた防滴エンクロージャーは換気を提供し、液体の滴がモーターエンクロージャーに入るのを防ぎます。
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター: 電流は 1 つの導体を流れます。
- 2 相モーター: 電流は 4 線導体 (各相に 2 本) を通って流れます。
- 3 相モーター: 電流は 3 つの別々の導体を流れます。
クラスB絶縁とはどういう意味ですか?
これらのモーターには、温度制御用のクラス B 絶縁があります。 クラス B 絶縁モーターは、最高 130 ℃ の温度に対応できます。
これらのモーターは過負荷を防ぎますか?
はい、これらの Marathon ジェット ポンプ モーターには、過負荷を防ぐための自動リセット サーマル プロテクターがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黒パイプ継手
- 回転および直線レーザーレベル
- 熱電対アダプター
- フラップホイールのロック
- ソケットアクセサリ
- キャビネット
- 自動車用リフティングツール
- 潤滑剤の保管と調剤
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- テストポンプ
- DAYTON ACギアモーター、115V、隈取磁極モーター
- SOLA/HEVI-DUTY DC電源50 / 60hz
- ACORN ENGINEERING 噴水を洗う
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 亜鉛メッキネジ付き四角プラグ
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン、ブナシール
- THOMAS & BETTS LTZUS03Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- SPEARS VALVES PRIMER-75アクアブルーウェットアンドドライ工業用雷管、低VOC
- EATON マグナム シリーズ アンチロック アップグレード キット
- VESTIL PT-MXシリーズ ピクニックテーブル スチールメッシュ