MARATHON MOTORS 5KC39QN3219Xモーターコンデンサー始動3 / 4Hp 3450 115 / 230v 56j
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
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.66 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 5.3-5.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 3450 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.375 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.5 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトタイプ | スレッド7 / 16-20 UNF-2A |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 722856032102 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 8.6 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 回転 | 本体径 | エンクロージャー | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36JN269X | 反時計回り | 5.66 " | 防滴オープン | 1.6 | 自動応答オプション | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | ¥60,120 | ||
5KC39RN45X | 反時計回り | 5.66 " | 防滴オープン | 1.4 | 自動応答オプション | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | ¥82,475 | ||
5KC49NN2167X | 反時計回り | 6.42 " | 防滴オープン | 1.3 | 自動応答オプション | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | ¥112,826 | ||
5KCR48TN2174T | 反時計回り | 6.42 " | 防滴オープン | 1.15 | 自動応答オプション | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | ¥214,072 | ||
5KC37FN65X | 右回りに | - | DP | 1.75 | オートマチック | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.0-3.2 | 1/3 | ¥60,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。