MARATHON MOTORS 5KCR48TN2174Tモーターコンデンサー始動3Hp 3450 115 / 230v 56j Odp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.42 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 29.4/14.7 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
銘板の回転数 | 3450 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.187 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトタイプ | スレッド7 / 16-20 UNF-2A |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 38.46 |
船幅(cm) | 25.88 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 回転 | 本体径 | エンクロージャー | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36JN269X | 反時計回り | 5.66 " | 防滴オープン | 1.6 | 自動応答オプション | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | ¥65,700 | ||
5KC39QN3219X | 反時計回り | 5.66 " | 防滴オープン | 1.5 | 自動応答オプション | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | ¥68,688 | ||
5KC39RN45X | 反時計回り | 5.66 " | 防滴オープン | 1.4 | 自動応答オプション | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | ¥76,963 | ||
5KC49NN2167X | 反時計回り | 6.42 " | 防滴オープン | 1.3 | 自動応答オプション | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | ¥101,781 | ||
5KC37FN65X | 右回りに | - | DP | 1.75 | オートマチック | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.0-3.2 | 1/3 | ¥45,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。