MARATHON MOTORS 5KC39EN2553XC1081ジェットポンプモーター
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンビエント(C) | 50 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 6.2/3.1 |
危険場所クラス | 2C |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 右回りに |
RPM | 3450 |
稼働率 | 1.75 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5KH39EN2552X | 6.2 | 115 | ¥15,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。