BALDOR MOTOR CJL1205A ジェットポンプモーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、0.33 hp、単相、ODP、1J フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 6.2/3.1 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 1.7LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56J |
全負荷トルク | 0.5LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 5#18,1#16#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.55アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | .33 |
相 | 1 |
力率 | 61 |
リビジョン | S |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 43度C |
タイプ | 3416L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 相 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJM3104 | 3 | 1.6 / .8 | 4.7LB-FT | 57 | P | 1725 | 42度C | 3413M | ¥96,441 | |
CJM3107 | 3 | 2.4/1.2 | 5.3LB-FT | 65 | S | 3450 | 44度C | 3413M | ¥88,339 | |
CJM3108 | 3 | 2/1 | 7LB-FT | 63 | P | 1725 | 57度C | 3416M | ¥107,750 | |
CJM3111 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 66 | P | 3450 | - | 3416M | ¥100,873 | |
CJM3112 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 60 | N | 1725 | - | 3420M | ¥115,546 | |
CJM3115 | 3 | 3.2/1.6 | - | 82 | R | 3450 | - | 3420M | ¥112,795 | |
CJM3120 | 3 | 4/2 | 10.1LB-FT | 89 | M | 3450 | 40度C | 3424M | ¥137,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。