BALDOR MOTOR JM3115 ジェット ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、1 hp、3 相、ODP、56J フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 3.2/1.6 |
ベース(Base) | N |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56J |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 02 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | T |
RPM | 3450 |
タイプ | 3420M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM3006 | .33 | 1.6 / .8 | 3.25LB-FT | 61 | Q | 3450 | 18度C | 3410M | ¥80,546 | |
JM3107 | .5 | 2.4/1.2 | 5.3LB-FT | 65 | S | 3450 | 44度C | 3413M | ¥85,131 | |
JM3108 | .5 | 2/1 | 7LB-FT | 63 | P | 1725 | 57度C | 3416M | ¥101,638 | |
JM3111 | .75 | 3.2-3/1.5 | - | 66 | S | 3450 | - | 3416M | ¥100,873 | |
JM3112 | .75 | 3.2-3/1.5 | - | 60 | S | 1725 | - | 3420M | ¥112,183 | |
JM3116 | 1 | 3.7-3.4/1.7 | 11.8LB-FT | 70 | L | 1725 | 71度C | 3424M | ¥123,033 | |
JM3120 | 1.5 | 4.4/2.2 | 9.6LB-FT | 86 | G | 3450 | 59度C | 3424M | ¥133,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。