DAYTON 5K475モーター1.5hpジェットポンプ
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
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.438 " |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 16.8 / 9.1-8.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
取り付け位置 | 垂直(シャフトダウン)または水平 |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.30 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.375 " |
シャフトタイプ | ねじ付き |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735345177 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 14.9 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 稼働率 | 本体径 | フレーム | 軸長 | シャフトタイプ | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K469 | 1.30 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | ¥84,723 | ||
5K470 | 1.20 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ¥100,918 | ||
5K476 | 1.20 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | ねじ付き | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ¥108,098 | ||
5K657 | 1.65 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ¥59,820 | ||
5K658 | 1.50 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | ¥60,915 | ||
5K659 | 1.40 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 12/6 | 1 | ¥60,768 | ||
5K660 | 1.65 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | ねじ付き | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ¥59,712 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。