入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 10 " |
IP評価 | 30 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 4.23 |
船高(cm) | 18.11 |
船の長さ(cm) | 30 |
船幅(cm) | 30 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AHE6X6X4 | 4" | 6" | 6" | ¥8,944 | |
AHE8X8X4 | 4" | 8" | 8" | ¥11,213 | |
AHE8X8X6 | 6" | 8" | 8" | ¥13,215 | |
AHE12X12X4 | 4" | 12 " | 12 " | ¥17,412 | |
AHE12X12X6 | 6" | 12 " | 12 " | ¥21,135 | |
AHE16X16X6 | 6" | 16 " | 16 " | ¥31,337 | |
AHE10X10X4 | 4" | 10 " | 10 " | ¥14,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。