DAYTON ジェットポンプ AC モーター、オープン防滴、フェイスマウント
形式 | モデル | 稼働率 | 本体径 | フレーム | 軸長 | シャフトタイプ | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K476 | 1.20 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | ねじ付き | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ¥108,098 | |
B | 5K470 | 1.20 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 21.2/10.6 | 2 | ¥100,918 | |
C | 5K475 | 1.30 | 6.438 " | 56J | 2.375 " | ねじ付き | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | ¥91,738 | |
D | 5K469 | 1.30 | 6.438 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115 / 208-230 | 16.8 / 9.1-8.4 | 1.5 | ¥84,723 | |
E | 5K662 | 1.40 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | ねじ付き | 115/230 | 12/6 | 1 | ¥65,981 | |
F | 5K659 | 1.40 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 12/6 | 1 | ¥60,768 | |
G | 5K658 | 1.50 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | ¥60,915 | |
H | 5K661 | 1.50 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | ねじ付き | 115/230 | 9.8/4.9 | 3/4 | ¥57,102 | |
I | 5K657 | 1.65 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ¥59,820 | |
J | 5K660 | 1.65 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | ねじ付き | 115/230 | 8/4 | 1/2 | ¥59,712 | |
K | 5K955 | 1.85 | 5.625 " | 56C | 1.875 " | キー付き | 115/230 | 6.3/3.2 | 1/3 | ¥50,985 | |
L | 5K956 | 1.85 | 5.625 " | 56J | 2.375 " | ねじ付き | 115/230 | 6.3/3.2 | 1/3 | ¥59,255 |
ジェットポンプACモーター、オープン防滴、面実装
Dayton コンデンサスタート ジェット ポンプ モーターは、商業用、工業用、遠心ポンプ、および油圧ポンプに電力を供給するために使用されます。 コンデンサースタートにより、モーターは重い負荷に対して低速でより高いトルクを生成できます。 これらの 60Hz 単相モーターは、湿気や汚染から保護するためのオープン防滴エンクロージャ、シャフト スリンガー、ガスケット付き導管ボックスを備えています。 シャフトは時計回り、反時計回りの両方向に回転できるので作業性が向上します。 フェイスマウントなので、水平方向と垂直方向の両方に簡単に設置できます。 CSA認定およびUL認定を受けており、信頼性の高い動作を実現します。 1/3、1/2、3/4、1、1.5、2 HP の出力定格で利用可能な幅広いジェット ポンプ モーターからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 受付エリアの家具
- フェルトシートとストリップ
- 配線済みリレー
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- 超音波流量計検出器アクセサリ
- 冷却ファンとアクセサリ
- オフィス家具
- 林業
- 熊手と栽培ツール
- DESTACO 6004シリーズ直線アクションクランプ
- MUELLER STREAMLINE エルボー、90度
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ロックスプリングス
- MACROMATIC パーセンテージタイマー、120VAC / DC
- DIXON ステンレス鋼レデューサー六角ブッシング
- DIXON 男性のNPTステム
- COXREELS スプリングリターンホースリール
- SPEARS VALVES PVC 低頭 PIP 加工済み 還元ワイ、ソケット x ソケット x ソケット
- PARKER ブラダーアキュムレータ
- PETERSEN MFG. セキュリティプランター