DESTACO 6004 シリーズ 直線アクションクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6004 | 5 / 16-18 | いいえ | 450ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.44 " | ラウンド | ¥15,812 | |
B | 6004-MM | M8 | いいえ | 450ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.44 " | ラウンド | ¥10,944 |
6004シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 6004 シリーズ クランプは、サイズの点で 604 シリーズ クランプと似ています。 炭素鋼のボディに、人間工学に基づいた真っ直ぐなハンドルが付いています。 これらの Destaco 直線アクション クランプは穴またはタップ穴に取り付けられ、全体の高さと長さはそれぞれ 4.21 インチ (10.693 cm) と 5.52 インチ (14.021 cm) です。 これらの直線動作のトグル クランプには、取り付けられたアクセサリが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 汎用キット
- ダウンドラフトテーブル
- IEC電磁接触器
- ソイルオーガーアクセサリー
- ティーカップパイプリフター用リフティングスリング
- 石造建築
- 聴覚保護
- フードサービス機器および機器
- はかりとはかり付属品
- ブリアブルガス
- LITHONIA LIGHTING ロープロファイルラップアラウンド装飾表面実装フィクスチャ
- PEMKO ミーティングスタイル
- AMERICAN TORCH TIP ガス溶接のヒント
- APPROVED VENDOR ピペット1.5ml
- DAYTON 交換用フィルター、フィルター効率 0.997 パーセント
- WESTWARD ユーティリティファネル
- AME INTERNATIONAL バルブステムプラー
- KOHLER バスルームシンク蛇口クローム、グースネック
- HUMBOLDT デシケータージャー
- BUSSMANN FWA 北米ヒューズ リンク、70 ~ 400A 範囲