BALDOR MOTOR CJM3158 ジェット ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、3 馬力、3 相、ODP、56J フレーム
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
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 8.5-8/4 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 16.8LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56J |
全負荷トルク | 4.6LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.6アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 3 |
相 | 3 |
力率 | 87 |
リビジョン | M |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 50度C |
タイプ | 3524M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 18.45 |
原産国 | US |
モデル | 相 | アンプ | 内訳トルク | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL1205A | 1 | 6.2/3.1 | 1.7LB-FT | 61 | S | 3450 | 43度C | 3416L | ¥156,001 | |
CJM3104 | 3 | 1.6 / .8 | 4.7LB-FT | 57 | P | 1725 | 42度C | 3413M | ¥179,952 | |
CJM3107 | 3 | 2.4/1.2 | 5.3LB-FT | 65 | S | 3450 | 44度C | 3413M | ¥164,841 | |
CJM3108 | 3 | 2/1 | 7LB-FT | 63 | P | 1725 | 57度C | 3416M | ¥201,057 | |
CJM3111 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 66 | P | 3450 | - | 3416M | ¥188,224 | |
CJM3112 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 60 | N | 1725 | - | 3420M | ¥215,600 | |
CJM3115 | 3 | 3.2/1.6 | - | 82 | R | 3450 | - | 3420M | ¥210,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。