入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンシールビームランプ |
平均電球寿命 | 31.25 " |
平均寿命 | 4000時間 |
基底型 | ネジ端子 |
ビーム角 | 30度 |
電球径 | 4-1 / 2」 |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 3000K |
初期ルーメン | 250 |
ランプ指定 | 35PAR36 / H / FL30 |
ランプ径 | 4.5 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | PAR36 |
ランプの種類 | 密閉ビーム |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 250 |
最大全体の長さ | 2.75 " |
全体的なランプ形状 | PAR |
プライマリアプリケーション | 広い洪水 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 818256169316 |
電圧 | 12 |
出力 | 35 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8539100060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプ指定 | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | 25時間 | 25時間 | 4509 | 航空機の着陸 | 13 | 100 | ¥4,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。