入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲン電球 |
ANSIコード | S50 |
基底型 | モーグルスクリューE39 |
ビーム角 | 360度 |
電球径 | 2 1 / 4 " |
電球メーカーの保証期間 | 3年 |
色温度 | 2100K |
CRI | 21 |
終了 | クリア |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
配光 | 無指向性の |
ルーメン | 28500 LM |
最小温度 | -40度F |
全体の長さ(Overall Length) | 9 3 / 4 " |
定格寿命 | 24000の時間。 |
形状 | ED18 |
飛散防止 | いいえ |
温度。 範囲 | -40〜250度F |
貿易番号 | C250S50 / ALTO |
タイプ | スタンダード |
出力 | 250W |
船の重量(kg) | 0.18 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 形状 | ANSIコード | 基底型 | 貿易番号 | 出力 | 色温度 | 配光 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43A19 / EV | A19 | BAB | 中ネジ E26 | 43W/E26/A60/SW/1000h | 43W | 2920K | 洪水 | 750 LM | ¥4,318 | 見積依頼
| |
72A19 / EV | A19 | BAB | 中ネジ E26 | 72W E26/A60/SW/1000" | 72W | 3000K | 洪水 | 1490 LM | ¥3,316 | 見積依頼
| |
C70S62 / ALTO | ED23-1/2 | S62 | モーグルスクリューE39 | C70S62 / ALTO | 70W | 2100K | 無指向性の | 6,800 LM | ¥5,741 | ||
20MRC11/FL30 プロ FTD 50PK | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,207 | ||
BC20MRC16/FL36 3PK | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。