入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 凹型シングルコンタクト(R7) |
電球径 | 3 / 8 " |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 2950K |
初期ルーメン | 2400 |
ランプ指定 | Q150T3 / CL / CD |
ランプ径 | 3 / 8 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T3 |
ランプの種類 | ダブルエンド |
ルーメン | 2400 |
最大全体の長さ | 3.125 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | モーションセンシングとセキュリティ、トルキエール |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 150 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8539294000 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | 出力 | 色温度 | 初期ルーメン | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q100T3 / CL / CD | 3.125 " | 59 " | 1500時間 | モーションセンシングとセキュリティ、トルキエール | 100 | 2950K | 1650 | Q100T3 / CL / CD | ¥2,479 | ||
Q500T3 / CL-120V-(FCL) | 4 11 / 16 " | 2000時間 | 2000時間 | ステージとスタジオ | 500 | 3000K | 11,100 | Q500T3 / CL | ¥1,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。