EATON GJ シリーズモールドケースサーキットブレーカーフレーム、JG フレーム
Eaton GJ シリーズ フレームは、GJ シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカ (MCCB) を囲い、制御パネルまたは配電盤に取り付けるための安全なフレームワークを提供するように設計されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GJH4250NN | ¥1,816,800 | 見積依頼
|
B | GJS2250NN | ¥504,420 | 見積依頼
|
C | GJS3250NN | ¥545,356 | 見積依頼
|
D | GJS4250NN | ¥746,558 | 見積依頼
|
B | GJE2250NN | ¥356,119 | 見積依頼
|
E | GJE3250NN | ¥363,674 | 見積依頼
|
F | GJE4250NN | ¥502,533 | 見積依頼
|
B | GJH2250NN | ¥1,266,092 | 見積依頼
|
G | GJH3250NN | ¥1,366,851 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton GJ シリーズ サーキット ブレーカーは、異常電流を検出して遮断するための熱および磁気メカニズムを備えています。
- サーマル エレメント (バイメタル ストリップ) は、回路ブレーカーを流れる電流によって生成される熱を監視することで、長時間の過電流に対応します。
- 磁気要素 (電磁石) は、電流によって生成される磁場を監視することにより、突然の大きな過電流に対応します。
- 温度が特定のしきい値を超えると、これらの熱要素と磁気要素がトリップして回路が開きます。
特徴
- これらの JG フレームは、ガラスポリエステル / 熱硬化性複合樹脂 / 熱可塑性ガラス繊維などの絶縁加工材料で作られており、衝撃やその他の危険から最大限の保護を保証します。
- 省スペースでコンパクトな設計なので、迅速かつ簡単に設置でき、メンテナンスや修理のために簡単に取り外すことができます。
- Eaton GJ シリーズサーキットブレーカーには、短絡や過負荷に対する信頼性の高い保護を提供する熱磁気トリップユニットが装備されています。
規格と承認
- IEC
よくある質問
サーキットブレーカーの利点は何ですか?
Eaton GJ シリーズ回路ブレーカーは、故障電流による損傷から電気システムを保護するように設計されています。 また、停電またはメンテナンス作業の場合に手動で切断するための機能も提供します。
これらの MCCB フレームの現在の定格は何ですか?
これらのイートン GJ シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカー フレームの最大定格電流は 600 です。
これらのフレームを掃除するにはどうすればよいですか?
柔らかいブラシや布を使用して、フレームから汚れ、ほこり、破片を取り除きます。 損傷を防ぐため、溶剤の使用は避けてください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫刻家
- ラチェットレンチ
- 水分計アクセサリー
- コンベヤーリフトテーブル
- パイプピック
- ラボろ過
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ルーフィング
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- コルク
- KEO 皿穴、超硬、6フルート、82度の夾角
- WESTWARD SAEラチェットコンビネーションレンチ
- ALC ブラストホース内径1/2インチ
- ACROVYN オイスターグレーエンドキャップ、アクロビン
- APOLLO VALVES 86B-100シリーズステンレス鋼3ピースフルポートNPTボールバルブ
- EATON Danfoss PRV12-12 シリーズ圧力制御弁
- TIMKEN オイルシール
- MORSE DRUM 完全に密閉された輸出用木枠
- TIMKEN マウントベアリングアクセサリ
- NIBCO Pトラップ