入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | ミニチュア燭台ネジ(E11) |
電球径 | 1 / 2 " |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 2950K |
初期ルーメン | 1600 |
ランプ指定 | Q100CL / MC |
ランプ径 | 1 / 2 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T4 |
ランプの種類 | シングルエンド |
ルーメン | 1600 |
最大全体の長さ | 2 13 / 16 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | ステージとスタジオ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 100 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8539214040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ランプ径 | ANSIコード | 平均電球寿命 | ランプ仕上げ | ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q400CL / MC | 1 / 2 " | - | 2000時間 | クリア | 8250 | 3.625 " | 一般的用途 | 120 | - | 見積依頼
| |
Q250DC | 1 / 2 " | - | 2000時間 | 艶消し | 4850 | 3" | 一般的用途 | 130 | - | 見積依頼
| |
Q100DC | 1 / 2 " | - | 2000時間 | 艶消し | 1550 | 2.437 " | 一般的用途 | 120 | - | 見積依頼
| |
Q100CL / DC | 1 / 2 " | - | 2000時間 | クリア | 1600 | 2.437 " | ステージとスタジオ | 120 | ¥5,244 | ||
Q40G9 / CD | 1.25 " | - | 2000時間 | クリア | 480 | 1.75 " | 一般的用途 | 120 | ¥2,405 | ||
Q50 / G8 / CD -120V | 1 / 2 " | - | - | クリア | - | 1.75 " | 電気スタンド、デスクハッチ | 120 | ¥116 | ||
Q250CL / MC(EHT)-120V | 1 / 2 " | EHT | 2000時間 | クリア | 5000 | 3.125 " | ステージとスタジオ | 120 | ¥4,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。