EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 常時点灯ハロゲン、アンバー、24VDC、0.32A 定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安定したハロゲン |
色 | アンバー |
定格電流 | 0.32A |
直径 | 6" |
高さ | 7.125 " |
ランプの種類 | ハロゲン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | 着実 |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 24 VDC |
モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101シンハ-N5 | アンバー | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 70ルーメン | 120 / 50Hzで60V | - | 見積依頼
|
101SINHB-G1 | 青 | 0.32A | 6" | 7.125 " | ハロゲン | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101SINHB-N5 | 青 | 0.11A | 6" | 7.125 " | 9Wハロゲン | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 52ルーメン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 70ルーメン | 120 / 50Hzで60V | - | 見積依頼
|
101SINHG-G1 | グリーン | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9Wハロゲン | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101SINHG-N5 | グリーン | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 70ルーメン | 120 / 50Hzで60V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。