EIKO ハロゲンリフレクターランプ MR16
形式 | モデル | 電圧 | ANSIコード | 平均電球寿命 | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 色温度 | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPN | 12 | EPN | 50時間 | 35 | 50時間 | 2ピン(GX5.3) | 3300K | EPN | ¥6,241 | |
A | DDL | 20 | DDL | 500時間 | 150 | 500時間 | 2ピン(GX5.3) | 3150K | DDL | ¥5,913 | |
A | EJA | 21 | EJA | 40時間 | 150 | 40時間 | 2ピン(GX5.3) | 3400K | EJA | ¥7,205 | |
A | EKE | 21 | EKE | 200時間 | 150 | 200時間 | 2ピン(GX5.3) | 3250K | EKE | ¥8,429 | |
A | ELC | 24 | ELC | 50時間 | 250 | 50時間 | 2ピン(GX5.3) | 3400K | ELC | ¥5,095 | |
A | ENX / 5 | 82 | ENX / 5 | 150時間 | 360 | 150時間 | 2ピンミニチュア(GY5.3) | 3300K | ENX / 5 | - | 見積依頼
|
A | ENX | 82 | ENX | 75時間 | 360 | 75時間 | 2ピンミニチュア(GY5.3) | 3300K | ENX | ¥4,530 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プッシュプラー
- エアサーキュレータアクセサリ
- 集塵機
- メンテナンスセットアクセサリー
- 土壌試験プローブ
- パワーソーとアクセサリー
- 手袋と手の保護具
- 電気ツール
- ラボの消耗品
- スプレー塗料とプライマー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ダブルトグルスイッチ/スタイルライン/ GFCIウォールプレート
- WIEGMANN 金属筐体
- BUSSMANN ターミナルブロック
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 主催者
- COOPER B-LINE B3144シリーズ標準ダブルボルトパイプクランプ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、スピゴット、EPDM
- AIRMASTER FAN 非振動ウォールマウント 115V 産業用エアサーキュレーター
- GROVE GEAR NH シリーズ、BL スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR 5 直径ピッチ ラック ギア スチール