BUSSMANN 端子台
形式 | モデル | 電圧 | 定格電流 | 長さ | 幅(Width) | 針金ゲージ | ワイヤーゲージ最大 | ワイヤーゲージ最小 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥11,203 | |
B | PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥24,598 | |
C | CB10210507EB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,288 | |
E | N3-白 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥788 | 見積依頼
|
D | HH-REC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,451 | |
F | NDN11S-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,281 | |
G | C7021-02N-4 | 300V | 115A | 36.1 mm | 36.1 mm | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥7,731 | 見積依頼
|
H | C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1 mm | 36.1 mm | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥7,888 | 見積依頼
|
D | PLU111-WH | 600V | 70A | 47.49 mm | 46.99 mm | 18AWGから4AWG | 4 AWG | 18 AWG | - | ¥9,934 | |
I | NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41 mm | 23.87 mm | 22AWGから10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DINレールマウント | ¥1,084 | |
J | 11725-2 | 600V | 70A | - | - | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥5,100 | |
I | NDNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22AWGから8AWG | 8 AWG | 22 AWG | DINレールマウント | ¥3,862 | 見積依頼
|
I | NDN3-YE | 600V | 30A | - | - | - | - | - | - | ¥1,166 | |
D | NDN3-BL | 600V | 40A | 37.33 mm | 23.87 mm | 22AWGから10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DINレールマウント | ¥1,166 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 取付ベース
- カプセル化されたケミカルスーツ
- 供給バルブアウトレットボックス
- 火と煙のダンパー
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- 訪問数
- 潤滑剤の保管と調剤
- 潤滑剤
- 自動車試験
- ギアリング
- INTERMATIC 光制御、ステムおよびスイベル取り付け
- MORSE DRUM リーチが拡張されたハイドラ リフト キャリアー
- BUSSMANN CP14002シリーズ端子台
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000工業用ボールチェックバルブカートリッジ、FKM
- WESTWARD スペードカッター
- MASTER APPLIANCE コード
- HUMBOLDT Gilson 試験スクリーン、油圧クランプ
- NIBCO ストリートワイズ、PVC