BUSSMANN C7021-02N-4端子台、115A、熱可塑性プラスチック、84パック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
定格電流 | 115A |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
長さ | 36.1 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度C |
取り付け角度 | 垂直 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
ポジション数 | 4 |
行の数 | 2 |
ピッチ | 17.5 mm |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
番手 | 1 / 4in |
電圧 | 300V |
幅(Width) | 36.1 mm |
プロダクト | モデル | 電圧 | 定格電流 | 長さ | 幅(Width) | 針金ゲージ | ワイヤーゲージ最大 | ワイヤーゲージ最小 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41 mm | 23.87 mm | 22AWGから10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DINレールマウント | ¥1,084 | ||
PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥11,203 | ||
PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥24,599 | ||
HH-REC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,451 | ||
NDNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22AWGから8AWG | 8 AWG | 22 AWG | DINレールマウント | ¥3,862 | 見積依頼
| |
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,288 | ||
C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1 mm | 36.1 mm | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥7,888 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。