LOVEJOY EC シリーズ、シングルビームクランプスタイルカップリング、メートルボア
フレキシブルカップリングは、適切に位置合わせされていない XNUMX つの回転シャフトをリンクし、一方のシャフトからもう一方のシャフトにトルクを伝達するのに最適です。 フレキシブル カップリングは XNUMX つのハブと XNUMX つのスパイダーで構成されます。 各ハブはシャフトに取り付けられており、スパイダーはハブ間で屈曲して位置ずれに対応します。...シャフト間ではありません。 シャフトのミスアライメントは主に半径方向、平行方向、角度方向であり、一方のシャフトからもう一方のシャフトに回転力を伝達する際に、ミスアライメントの種類に応じて変化する負荷、振動、応力、その他の力の形で複雑な問題を引き起こします。続きを见る
形式 | モデル | 終了 | 軸方向のずれ | ボアA | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 最小退屈させる | 慣性モーメント | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456700 | - | - | 12 mm X 12 mm | - | - | - | - | 17インチポンド | ¥24,928 | 見積依頼
|
B | 68514456698 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 11 mm | 12 mm | 8 mm | 207.0800 ポンドインチ平方 | 17インチポンド | - | 見積依頼
|
B | 68514456690 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | - | 見積依頼
|
B | 68514456692 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | - | 見積依頼
|
B | 68514456678 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 24.9500 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | - | 見積依頼
|
B | 68514456680 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 24.9500 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | - | 見積依頼
|
A | 68514456668 | アルマイト | +/- 0.01 " | 3 mm | 3 mm | 4.77 mm | 3 mm | 2.73ポンド平方インチ | 1.8インチポンド | ¥17,794 | 見積依頼
|
A | 68514456676 | アルマイト | +/- 0.01 " | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 24.95ポンド平方インチ | 5インチポンド | ¥19,256 | 見積依頼
|
A | 68514456688 | アルマイト | +/- 0.01 " | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8ポンド平方インチ | 11インチポンド | ¥22,687 | 見積依頼
|
ECシリーズ、シングルビームクランプスタイルのカップリング、メートル法の穴
モーションコントロールビームカップリング は、単一の金属ロッド片に切り込まれた XNUMX つまたは複数の螺旋スロットを使用するフレキシブル カップリングで、それによってビームまたは螺旋コイルとして知られるスプリング中央セクションを形成します。 これらのカップリングのビーム部分は、取り付けられたシャフト間で動力を伝達し続けながら、位置ずれに対応するために曲がります。
ラブジョイ アルミニウム製のクランプ スタイルのシングル ビーム カップリングは、軽量化とゼロ バックラッシュを必要とするシャフトの平行、角度、軸方向のミスアライメント向けに設計されています。 Lovejoy クランプ スタイルのシングル ビーム カップリングは、サーボ モーターをモーション コントロール システムのリード スクリューに結合するなど、軽負荷のアプリケーションでの使用に推奨されます。
これらのシングル ビーム カップリングは、ステンレス鋼製カプラーと比較して応答時間が速くなります。 これらのビームカップリングは、最大 0.005 インチの平行ずれ、最大 5 度の角度ずれ、および最大 0.01 インチの軸方向の動きに対応します。 これらのクランプ式ビームカップリングは、シャフトを移動することなく取り付けまたは交換できます。 これらの Lovejoy シングルビーム カップリングは、陽極酸化アルミニウム仕上げの一体構造を特徴としており、可動部品を備えたカップリングと比較して長い耐用年数を実現します。 耐腐食性があり、最大温度 200 °F で動作できます。
あなたが使用します
Lovejoy ビーム カップリングなどのフレキシブルな動力伝達カップリングは、ある程度のずれが許容できる操作に適しています。 これらのヘリカルカップリングは、XNUMX つのシャフト間の平行オフセット、軸方向の動き、角度のずれに対応できます。 これらのアルミ製カップリングは、高い応答性が要求される作業に最適です。 Lovejoy ビームカップリングは、医療機器、画像ツール、研究室分析、符号化装置、小型ポンプ、ドライブ、モーター、タコジェネレーターなどの軽負荷の電力伝送用途に適しています。 これらのシングル ビーム スタイルのカップリングは、機械加工、計装、さまざまなモーション コントロールおよびオートメーション アプリケーションにも使用されます。
動作メカニズム
Lovejoy ビーム カップリングは、単一の固体アルミニウム ロッドから設計されています。 これらのシングル ビーム スタイルのカップリングには、カップリングの長さ全体にわたってスパイラル スロットがあります。 動力伝達中、これらのビーム カップリングのスパイラル スロットは、XNUMX つのシャフト間のさまざまな平行オフセット、軸方向の動き、角度のずれに対応するために自動的に調整されます。
特徴
- 低慣性モーメント: Lovejoy ビーム カップリングは低慣性モーメントを備えており、回転速度が変化する動力伝達時に確実に最小限の抵抗を実現します。 慣性モーメントの値はカップリングのサイズとカップリングの内径によって異なります。
- 全金属カップリング: Lovejoy ビーム カップリングは全金属構造を特徴とし、光電力伝送用途に適しています。 アルミニウム構造により、カップリングは化学薬品、熱、腐食、悪条件に対して高い耐性を備えています。 これらのビームカップリングは、衝撃や振動が起こりやすい状況でも簡単に動作できます。
- ゼロバックラッシュ設計: Lovejoy ビームカップリングのゼロバックラッシュ設計は、回転シャフト間の角運動や位置ずれの可能性を防ぎます。 これにより、被駆動機器が損傷することがなくなり、動力伝達プロセス全体を通じて最大の位置決め精度と効率が維持されます。
- 高い角度ずれ能力: Lovejoy シングルビームカップリングは、トルク能力を犠牲にすることなく、反時計回りと時計回りの両方の方向に動作できます。 これらのビーム カップリングは、スプリング スタイルのセンター (ビームまたはヘリカル コイルと呼ばれる) を備えており、これによりカップリングはシャフト間で動力を伝達しながら、平行、角度、および軸方向のミスアライメントに対応できます。
- 取り付けが簡単: Lovejoy ビームカップリングは一体構造で、シャフトへの取り付けと取り外しが簡単です。 これらのビームカップリングは一体型設計と頑丈なアルミニウム構造により、長期間使用した後でもカップリングのメンテナンスが最小限で済みます。
- 陽極酸化アルミニウム仕上げ: Lovejoy シングルビームカップリングは、悪環境下でも高い耐摩耗性を確保するために陽極酸化アルミニウム仕上げを施しています。
インストール
- ユーザーはまず、接続する両方のシャフトの位置を調整し、全体的な位置ずれがカップリングを使用して修正可能かどうかを判断する必要があります。
- カップリングハブをシャフトに位置合わせし、トルクレンチを使用してカップリングネジを締めます。
よくある質問
カップリングの過度の摩耗の初期症状は何ですか?
カップリングの潜在的な故障を示す外部兆候には、きしむ音、金切り音、チャタリングなどの異常なノイズが含まれます。 潤滑剤の漏れや汚れによるシールの故障。 過度のぐらつきや振動。
Lovejoy が提供するカップリングにはどのような種類がありますか?
- ストレートジョータイプカップリング
- カーブジョータイプカップリング
- ギヤタイプカップリング
- グリッドタイプカップリング
- ディスクタイプカップリング
- トーショナルタイプカップリング
- 特殊タイプのカップリング
優れたシャフトカップリングの要件は何ですか?
- 接続と切断が簡単である必要があります。
- トルクを損失することなく、一方のシャフトからもう一方のシャフトにフルパワーを伝達する必要があります。
- シャフトを正確な位置に保持する必要があります。
- 衝撃荷重の伝達を最小限に抑える必要があります。
- 突起部分があってはなりません。
リジッドカップリングとフレキシブルカップリングの違いは何ですか?
リジッドカップリングは、しっかりと接続された XNUMX つのシャフト間に強固な接続を提供し、カップリングがシステム全体にスムーズにトルクを伝達することを容易にします。 フレキシブルカップリングは接続が柔軟であるため、伝達中にトルクが失われる可能性があります。
フレキシブルカップリングの利点は何ですか?
機械内のシャフト間の位置ずれは避けられないため、フレキシブル カップリングはリジッド カップリングよりも有利です。 フレキシブルカップリングでは、熱膨張の結果としてシャフト間の動きが可能になります。
Lovejoy カップリングの他のバリエーションは何ですか? Raptor Supplies?
Raptor Suppliesは、信頼できる Lovejoy 販売代理店であり、以下を含む幅広いカップリングを提供しています。 ベローズシャフトカップリング、ES シリーズ シングルビーム止めねじ式カップリング、および オールダムカップリング.
ラブジョイの本社はどこですか?
Lovejoy Inc. の本社は米国イリノイ州ダウナーズ グローブにあります。
Lovejoy Inc. を所有している会社はどこですか?
ベアリングおよびパワートランスミッション製品の世界的リーダーであるティムケン社は、ラブジョイを所有しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドボーリングバーセット
- ゴミ箱をチップアウト
- 結束機
- 自動車試験機器
- ツールホルダーアクセサリ
- 解体ツールと機器
- 表面保護と防塵バリア
- ロープとロープアクセサリー
- 高圧洗浄機および付属品
- フードサービスコンセッション機器
- METRO 棚板ユニット
- KIPP K0269シリーズ、M5ネジサイズ調整可能ハンドル
- VULCAN HART ヘッダ
- EATON M22シリーズUSBソケット
- MARTIN SPROCKET テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号160
- JOHNSON CONTROLS オイルフィルター
- MASTER LOCK キーボックス
- VESTIL FSPシリーズ 常設サインベース イエロー
- TSUBAKI アイドラスプロケット ブロンズブッシュタイプ
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、821サイズ、アルミウォーム減速機