LOVEJOY 68514456676 ビームクランプカップリング、SX110-6 カップリングサイズ、外径 19 mm、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | +/- 0.01 " |
ボアA | 4 mm |
ボアB | 4 mm |
クランプねじサイズ | M2.5 |
カップリングサイズ | EC075 |
終了 | アルマイト |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 6 mm |
材料 | アルマイト |
最大角度のずれ | 5度 |
マックス。 退屈させる | 6 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 200°F |
マックス。 スピード | 10000回転 |
最小退屈させる | 4 mm |
慣性モーメント | 24.95ポンド平方インチ |
公称トルク | 5インチポンド |
外径 | 19 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 23 mm |
平行ずれ | 0.005 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
形式 | クランプネジ |
ねじり剛性 | 119.4In.Lbs./Rad |
タイプ | シングルビームカップリング |
モデル | 終了 | 軸方向のずれ | ボアA | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 最小退屈させる | 慣性モーメント | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12 mm X 12 mm | - | - | - | - | 17インチポンド | ¥24,928 | 見積依頼
|
68514456668 | アルマイト | +/- 0.01 " | 3 mm | 3 mm | 4.77 mm | 3 mm | 2.73ポンド平方インチ | 1.8インチポンド | ¥17,794 | 見積依頼
|
68514456688 | アルマイト | +/- 0.01 " | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8ポンド平方インチ | 11インチポンド | ¥22,687 | 見積依頼
|
68514456678 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 24.9500 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | - | 見積依頼
|
68514456680 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 24.9500 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | - | 見積依頼
|
68514456690 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | - | 見積依頼
|
68514456692 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。